Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie M12TLED

Réf.: 073210 M12TLED
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant M12TLED-0
Indice de protection IP IP 54
Plage de pivotement 0 degré - 90 degré
Flux lumineux 120 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073210 M12TLED
EAN / GTIN 4002395380213
Réf. fabricant 4932430360

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité
Lampes à main avec tête à LED réglable.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Batteries 12 V MB12 Milwaukee.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.