Lampe sans fil à LED GLI12330

Réf.: 073203 GLI12330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GLI 12-330
Zone ATEX aucune
Plage de pivotement 0 degré - 200 degré
Flux lumineux 330 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Poids sans batterie 300 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073203 GLI12330
EAN / GTIN 3165140741750
Réf. fabricant 06014A0000

Description

Exécution:

Lampe de travail 12 V avec 10 LED et deux niveaux de luminosité. Angle réglable jusqu'à 200°, crochet de suspension, mousqueton et aimant intégré.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.