Batterie Li-Ion B12 V

Réf.: 073851 B12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de la batterie (V) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant GBA 12 V 2,0 Ah
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 2 Ah
    Tension de la batterie 12 V
    Adapté pour Bosch 12 V
    Poids par batterie 175 g
    Type de produit Batterie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 073851 B12
    EAN / GTIN 3165140730358
    Réf. fabricant 1600Z0002X

    Description

    Exécution:

    Batteries Li-Ion puissantes et compactes.
    • Pas d'effet mémoire.
    • Pas de perte de puissance.
    • Faible auto-décharge.
    • Charge rapide des batteries.
    • Egalement très performantes à des températures inférieures à 0 °C.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier