Perceuse-visseuse sans fil ProCORE, Type: GSR1890C

Réf.: 070245 GSR1890C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Interface: Interface Bluetooth

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSR 18V-90 C
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. doux 36 Nm
Couple max. dur 64 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 630 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 2 100 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 68 mm
Poids 1,1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Interface Interface Bluetooth
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 18V
USP2 Moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en L-Boxx

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070245 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617244
Réf. fabricant 06019K6005

Description

Exécution:

  • Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l’état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.

Fonction KickBack-Control avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif et frein moteur. Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.
Post-équipement avec module Connectivity possible.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur rapide et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863073867.