{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GSR 18V-110C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans balais | |
Couple max. doux | 47 Nm | |
Couple max. dur | 110 Nm | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 82 mm | |
Poids | 2,2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
pour matériau | Bois; Acier | |
Type de produit | Perceuses-visseuses | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en L-Boxx |
Référence article | 070245 GSR18110C | |
EAN / GTIN | 4059952525419 | |
Réf. fabricant | 06019G010A |