{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GSR 18V-45 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans charbons | |
Couple max. doux | 21 Nm | |
Couple max. dur | 45 Nm | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 0 min-1 - 1 900 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 35 mm | |
Poids | 0,9 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Medium | |
Type de produit | Perceuses-visseuses | |
USP1 | 18 V, moteur c.c. tétrapolaire | |
USP2 | Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, avec 2 batteries, en L-Boxx |
Référence article | 070243 GSR18V45 | |
EAN / GTIN | 4059952635675 |