Perceuse-visseuse sans fil GSR1821

Réf.: 070243 GSR1821
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSR 18V-21
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur c.c. tétrapolaire
Couple max. doux 21 Nm
Couple max. dur 55 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 480 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 800 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 35 mm
Poids 1,7 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Medium
pour matériau Bois; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 18 V, moteur c.c. tétrapolaire
USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, avec 2 batteries, en L-Boxx

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070243 GSR1821
EAN / GTIN 3165140979412
Réf. fabricant 06019H1008

Description

Exécution:

  • Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l’état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.

Excellente ergonomie et maniabilité agréable grâce au design compact. Frein moteur pour un travail précis.

Avantage(s):

Système Electronic Motor Protection.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange