Perceuse-visseuse sans fil GSR1215B

Réf.: 070240 GSR1215B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
    Référence fabricant GSR 12V-15
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Nombre de batteries incluses 2
    Type de batterie Lithium-ion
    Capacité de la batterie 2 Ah
    Tension de la batterie 12 V
    Type de moteur Moteur bipolaire
    Couple max. doux 15 Nm
    Couple max. dur 30 Nm
    Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 380 min-1
    Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 1 300 min-1
    Plage de serrage mandrin à serrage rapide 0 mm - 10 mm
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
    ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 19 mm
    Poids 1 kg
    Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
    Utilisation type Medium
    pour matériau Bois; Acier
    Type de produit Perceuses-visseuses
    USP1 12 V, moteur bipolaire
    USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 0-10, avec poignée Softgrip, avec indication de l’état de charge de la batterie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 070240 GSR1215B
    EAN / GTIN 3165140895248
    Réf. fabricant 060186810F

    Description

    Exécution:

    Perceuse-visseuse sans fil Bosch
    • Perceuse-visseuse sans fil 12 V puissante et compacte, avec rotation droite / gauche.
    • Avec Electronic Motor Protection (EMP) et Electronic Cell Protection (ECP).
    • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l'état de charge de la batterie.
    • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
    • Réglage électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
    • Softgrip.

    Avantage(s):

    design compact, idéal pour les endroits difficiles d’accès.

    Livraison:

    Avec chargeur et mallette de transport.
    2 x batteries Li-Ion 12 V / 2,0 Ah

    Remarque(s):

    Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier