Aspirateur sans fil eau / poussières, Type: GAS1812MC

Réf.: 070231 GAS1812MC
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Débit: 1 800

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GAS 1812 MC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Volume du récipient 8 l
Longueur flexible d'aspiration 1,6 m
Débit 1 800 l/min
Poids sans batterie 8 kg
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070231 GAS1812MC
EAN / GTIN 4059952552682

Description

Exécution:

Aspirateur sans fil pour une utilisation mobile. Transport et maniement aisés grâce aux sangles de transport, auxquelles l'aspirateur peut être accroché.
Aspirateur sans fil de la classe de protection contre la poussière M.
  • Facilite le travail grâce au système Auto-Start sans fil Bosch.
  • Puissance d’aspiration supérieure grâce au moteur sans balais.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866. Système de démarrage automatique adapté, voir codes art. 070237 et suiv.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier