{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GAS 1810L | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Volume du récipient | 7,5 l | |
Longueur flexible d'aspiration | 1,6 m | |
Débit | 1 440 l/min | |
Poids sans batterie | 6 kg | |
Type de produit | Aspirateurs eau-poussières |
Référence article | 070231 GAS1810L | |
EAN / GTIN | 3165140995405 | |
Réf. fabricant | 06019C6302 |