Aspirateur sans fil eau / poussières, Type: M18VC2-0

Réf.: 070230 M18VC2-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Débit: 1 300

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18VC2-0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Volume du récipient 7,5 l
Longueur flexible d'aspiration 0,47 m
Débit 1 300 l/min
Poids sans batterie 5,3 kg
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070230 M18VC2-0
EAN / GTIN 4058546219741
Réf. fabricant 4933464029

Description

Exécution:

Aspirateur eau-poussières sans fil de 18 V portatif et puissant.
  • Dépression de 80 mbars.
  • Durée de fonctionnement jusqu’à 30 minutes avec une seule charge de la batterie (9,0 Ah).
  • Fonction de soufflage intégrée.
  • Le filtre HEPA retient 99,97 % de toutes les particules de poussières.
  • Volume du récipient solides / liquides: 9,8 / 7,5 l.
  • Débit d’air de 1300 l/min

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.
Avec filtre, flexible d’aspiration, embout pour saletés grossières et embout pour fentes

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073816; 073827 et 073840.