{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M12FVCL-0 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Volume du récipient | 6,1 l | |
Longueur flexible d'aspiration | 0,5 m | |
Débit | 1 275 l/min | |
Poids sans batterie | 4,5 kg | |
Type de produit | Aspirateurs eau-poussières |
Référence article | 070230 M12FVCL-0 | |
EAN / GTIN | 4058546341190 | |
Réf. fabricant | 4933478186 |