{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Référence fabricant | BS18C3BL-402C | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Brushless | |
Couple max. dur | 110 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 65 mm | |
Poids | 5,88 kg | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Perceuses-visseuses | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Mandrin à serrage rapide FIXTEC, avec poignée Softgrip |
Référence article | 070222 BS18C3BL4 | |
EAN / GTIN | 4058546362188 |