Perceuse-visseuse sans fil, Type: BS18C2X

Réf.: 070222 BS18C2X
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type B 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension AEG Type B 18 V
Référence fabricant BS 18 C2X
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur tétrapolaire
Couple max. dur 50 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 450 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 800 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 45 mm
Poids 1,7 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Bois; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 18V
USP2 Mandrin à serrage rapide FIXTEC, avec poignée Softgrip

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070222 BS18C2X
EAN / GTIN 4058546010843
Réf. fabricant 4935459423

Description

Exécution:

AEG − Perceuse-visseuse sans fil
  • Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses robuste et maniable avec rotation droite/gauche.
  • Mandrin à serrage rapide FIXTEC avec verrouillage de broche.
  • Poignée Softgrip pour un grand confort d'utilisation.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Réglage du couple sur 23 niveaux avec niveau de perçage.
  • Mandrin à serrage rapide 13 mm.
  • Moteur tétrapolaire pour une puissance maximale et une construction compacte.

Avantage(s):

Réglage du couple sur 23 niveaux.

Livraison:

Avec 2 × batteries 2,0 Ah, chargeur, valise de transport.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073820 et 073846 - 073848.
Chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073841 et 073844.