{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 12 V | |
Référence fabricant | GSB 12V-35 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Type de moteur | Moteur sans charbons | |
Couple max. doux | 20 Nm | |
Couple max. dur | 35 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 460 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 1 750 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1 mm - 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 32 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 10 mm | |
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion | 10,5 m/s2 | |
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion | <2,5 m/s2 | |
Poids | 1 kg | |
Utilisation type | Medium | |
Type de produit | Perceuses-visseuses à percussion |
Référence article | 070104 GSB1235 | |
EAN / GTIN | 4059952513966 | |
Réf. fabricant | 06019J9000 |