Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: GSB1215B

Réf.: 070104 GSB1215B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GSB 12V-15
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur à balais
Couple max. doux 15 Nm
Couple max. dur 30 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 380 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 300 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1 mm - 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 19 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 10 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 10,5 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion <2,5 m/s2
Poids 1 kg
Utilisation type Medium
pour matériau Bois; Maçonnerie; Béton; Pierre; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070104 GSB1215B
EAN / GTIN 3165140995955
Réf. fabricant 06019B690H

Description

Esecuzione:

Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.
  • L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.
  • L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.
  • Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.
  • Pratica clip da cintura (non 070104).
  • Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.
  • Mandrino autoserrante.

Avvitatore a batteria robusto e maneggevole di appena 1 kg di peso.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio, caricabatterie e borsa di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e 073866.