Electronic torque analyser HCT

Appareil électronique de contrôle du couple HCT GARANT

Pour le réglage et le contrôle numériques de clés dynamométriques et de tournevis dynamométriques

La documentation numérique des processus de mesure est de plus en plus importante pour satisfaire à l'obligation de documentation. En outre, grâce à leurs fonctions automatisées et d'assistance, les processus de mesure numériques sont plus rapides et moins sujets aux erreurs que les processus conventionnels. Les clés dynamométriques électroniques et les appareils de contrôle du couple en constituent la base. En particulier, l'utilisation conjointe des deux outils offre tous les avantages et fait passer vos processus de mesure au niveau supérieur.

"HCT" est l'abréviation de Hoffmann Group Connected Tools et désigne la plate-forme utilisée pour la digitalisation de vos processus de mesure. HCT utilise des outils modernes compatibles Bluetooth® et des applications innovantes pour transférer automatiquement les données de mesure vers des smartphones, tablettes ou ordinateurs. Vous pouvez ainsi travailler plus rapidement, plus efficacement et avec moins d'erreurs qu'auparavant.

GARANT electronic torque analyser HCT in use

L'appareil de contrôle du couple HCT vous offre de nombreux avantages

  • Polyvalence : utilisation avec des clés dynamométriques mécaniques ou numériques classiques et des tournevis dynamométriques de différentes marques ou en combinaison avec des clés dynamométriques HCT.
  • Usage double : réglage et vérification de clés dynamométriques à déclenchement, à affichage, à rotation à droite et à gauche ainsi que de tournevis dynamométriques
  • Simplicité d'utilisation : maniement simple et intuitif de l'appareil de contrôle
  • Amélioration de la qualité : le contrôle et l'évaluation automatiques des données permettent d'éviter les erreurs dans le processus de mesure
  • Efficacité : les mesures peuvent être réalisées plus rapidement et de manière plus fiable
  • Déblocage rapide : les clés dynamométriques HCT bloquées peuvent être débloquées immédiatement avec l'appareil de contrôle du couple HCT. Il n'est plus nécessaire de les renvoyer.
  • Utilisation avec les outils dynamométriques HCT existants : l'utilisation combinée des outils offre de nombreux avantages
  • Actualisation systématique : il est possible de mettre à jour automatiquement le micrologiciel de l'appareil de contrôle par Bluetooth à l'aide de l'application mobile HCT

Des caractéristiques convaincantes

  • Affichage : grand écran TFT lumineux de 2,8 pouces, à fort contraste et angle de vue stable, avec graduation double. Avec affichage de la capacité de la mémoire.
  • Mémoire : 1 000 valeurs mesurées avec horodatage (y compris date et heure) et 20 cas de test configurables.
  • Différents modes : affichage en ligne (Track), identification du point d'inflexion (First-Peak) et affichage de la valeur maximale (Peak-Hold).
    En cas d'utilisation avec une clé dynamométrique HCT, 2 autres modes sont disponibles : Track-HCT et Peak-Hold-HCT. Les valeurs mesurées de la clé dynamométrique HCT et celles de l'appareil de contrôle du couple HCT sont affichées simultanément sur l'appareil de contrôle du couple. Les valeurs maximales atteintes sont affichées en comparaison et évaluées automatiquement.
  • Sortie de données : via Bluetooth ou USB-C.
  • Applications sans fil possibles :application HCT Windows et application mobile HCT. L'appareil de contrôle possède une interface bidirectionnelle. L'appareil de contrôle peut également être utilisé de manière autonome (sans application).
  • Protection par mot de passe : possible comme protection contre tout accès non autorisé au menu (mot de passe maître) et pour sécuriser les cas de test. Il est également possible de configurer la poursuite des tâches lors de cas de test incorrect uniquement après saisie du mot de passe.
  • Signaux d'avertissement : visuels (changement de couleur sur l'affichage) et sonores (buzzer). Le moment de pré-alerte peut être réglé individuellement. Les signaux d'avertissement sonores peuvent être désactivés si nécessaire.

Consultez l'eShop pour plus d'informations sur les produits

Avantages en cas d'utilisation de l'appareil de contrôle du couple HCT en association avec une clé dynamométrique HCT

Veuillez mettre à jour le micrologiciel de l'application et le micrologiciel Bluetooth de vos clés dynamométriques HCT afin d'en tirer le meilleur parti.
Vers les mises à jour des micrologiciels

Déblocage de clés dynamométriques

Les clés dynamométriques HCT bloquées en raison d'une surcharge peuvent être réactivées à l'aide de l'appareil de contrôle du couple.

Affichage parallèle

Affichage simultané des valeurs mesurées de la clé dynamométrique HCT et de celles de l'appareil de contrôle du couple HCT sur l'appareil de contrôle du couple.

Evaluation automatique

Affichage et évaluation automatique des valeurs maximales obtenues par la clé dynamométrique HCT et l'appareil de contrôle du couple HCT.

Clé dynamométrique électronique HCT

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique HCT GARANT

Outils dynamométriques

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique HCT GARANT

Clé dynamométrique électronique HCT HOLEX

Outils dynamométriques

Clé dynamométrique électronique HCT HOLEX

Autres outils compatibles Bluetooth®

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos conseillers spécialisés compétents vous fourniront des conseils personnalisés au sujet des outils connectés Hoffmann Group Connected Tools et vous aideront à trouver l'outil adapté à votre application. Nous vous proposons des conseils personnalisés, par téléphone ou par e-mail.

Vers les conseils

Autres thèmes intéressants

Hoffmann Group Connected Tools

HCT Windows App

HCT Mobile App

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier