Chariots à outils - pour transporter des objets en toute sécurité

Dans chaque usine, diverses marchandises sont transportées chaque jour. Ces marchandises peuvent comprendre des colis, des dossiers, des dispositifs, des articles ou des outils. Vous pouvez transporter ces marchandises facilement dans l'entreprise à l'aide d'un chariot à outils. Il facilite le travail et accélère les processus internes. En outre, les chariots à outils réduisent la charge de travail des employés et de leur dos. En vertu de la loi allemande sur la sécurité et la santé au travail (ArbSchG), l'employeur est déjà tenu de protéger ses employés contre les charges élevées. Dans les espaces restreints, la faible largeur des chariots à outils est un avantage supplémentaire pour s'assurer que les marchandises se déplacent facilement d'un point A à un point B.
Les chariots à outils sont une partie essentielle de la logistique interne de l'entreprise. Leurs domaines d'application vont des entrepôts, des bureaux et des services de courriers aux services d'expédition, à la restauration et à la vente externe. Il existe différents modèles dans plusieurs tailles pour chaque domaine. Ils peuvent être répartis dans les catégories suivantes :
- Dispositifs de transport tels que chariots à outils, chariots à sacs et rouleaux de transport
- Technique de levage
- Transport de marchandises en vrac, comme les camions à benne basculante
Systèmes de transport
Les chariots à outils sont disponibles en différentes versions :

Chariots avec poignée
Ils se composent d'une surface de chargement sur quatre roues et d'une poignée ergonomique. Ils peuvent supporter différentes charges, selon le modèle. Pour assurer une sécurité accrue au travail, elles sont équipées d'au moins un frein de stationnement.

Chariots desserte avec plateau
Ce type de chariot desserte permet de transporter des marchandises. Les chariots desserte avec plateaux se composent de deux à trois niveaux ; ils font penser à un rayonnage mobile. Les deux versions peuvent être conçues avec des plateaux au lieu de tablettes afin d'éviter la chute d'objets ou la fuite de liquides pendant le transport. Les bases utilisées sont en matériaux à base de bois ou en acier. Les chariots à outils réglables en hauteur présentent l'avantage supplémentaire de pouvoir amener la hauteur de charge au même niveau que le plan de travail, par exemple. Les charges peuvent ainsi être transférées directement du plan de travail au chariot de table sans avoir à les soulever.

Chariots à plateaux et chariots fermés
Ces versions (également appelées chariots fermés) conviennent particulièrement aux textiles ou aux plantes. Ils ont des parois latérales de type maillage élevé, où les marchandises sont empilées verticalement. Ces chariots sont entièrement fermés et protègent les articles stockés contre le vol.

Armoires roulantes équipées de bacs de rangement ouverts
Si les employés d'une usine travaillent avec beaucoup de petites pièces, les chariots de montage ou d'approvisionnement en matériaux facilitent les opérations. Selon le modèle, ils peuvent être équipés de panneaux perforés, d'étagères de stockage, de rayonnages pour conteneurs de stockage, de bacs de stockage ouverts et de rails multifonctionnels. Ainsi, les articles compacts, peu maniables et de petite taille peuvent être transportés, stockés et mis à disposition au poste de travail à tout moment et en toute sécurité.

Diables de manutention
Les matériaux en vrac tels que les paquets peuvent être facilement transportés sur des diables. Ils sont également disponibles avec des roues tri-étoiles pour monter et descendre les escaliers. Et de ce fait, conviennent pour cette tâche.

Transpalettes
La technique de levage est particulièrement utilisée dans les entrepôts où les employés doivent soulever des poids importants avec précision sur des surfaces élevées. Les chariots à table élévatrice ou les transpalettes que les employés peuvent utiliser pour déplacer en toute sécurité des Eurobox ou des Europalettes, par exemple, sont adaptés pour cela. Les chariots de table élévatrice présentent en outre l'avantage de pouvoir amener la hauteur de charge au même niveau que le plan de travail, par exemple.

Bennes basculantes avec robinet et jeu de roulettes
Les bennes basculantes avec robinet et jeu de roulettes sont conçus pour transporter de la terre, du gravier, du sable ou du bois et des copeaux métalliques et sont équipés d'un robinet de livraison et d'un jeu de rouleaux. Grâce à leur structure, certains modèles peuvent être transportés avec un dispositif de levage.
Que faut-il prendre en compte lors du choix de votre équipement de transport
Si vous souhaitez équiper votre division de systèmes de transport, il existe une série de critères que vous devez prendre en compte lors de votre sélection :

Facilité d'utilisation
Les dispositifs de transport sont principalement destinés à faciliter le travail des employés. Les chariots à outils réglables en hauteur peuvent être adaptés à la hauteur de travail de l'employé concerné. Les chariots pliables peuvent être facilement rangés et permettent ainsi de gagner de la place, que ce soit dans le véhicule ou dans l'usine. Des poignées antidérapantes permettent un bon maintien, même avec des mains humides ou huileuses. De plus, des chariots à sacs spéciaux avec des roues supplémentaires permettent un transport confortable sur des marches.

Haute qualité
Qu'il s'agisse de chariots à paquets, de chariots de transport ou de chariots à bras, les appareils doivent être de haute qualité pour répondre aux exigences quotidiennes. Une construction robuste en acier et un châssis silencieux assurent la robustesse requise et un grand confort.

Capacité de charge appropriée
Pour que les chariots de magasinage puissent transporter les marchandises ou les objets en toute sécurité, vous devez veiller à respecter la charge de travail maximale admissible. Selon le modèle, elle peut être de 250, 500 ou 1 200 kg, par exemple. En outre, la surface de chargement doit être suffisamment grande.

Accessoires pratiques
Certains dispositifs de transport ont une conception modulaire et peuvent donc être personnalisés en fonction de vos besoins, par exemple avec des panneaux perforés, des étagères ou des tiroirs supplémentaires. Un presse-papiers que vous pouvez fixer sur le chariot de table vous aide dans la préparation des commandes.
Quel est le bon système de transport ? Vous trouverez tous les versions disponibles ici :

Vous avez besoin d'un avis d'expert concernant les systèmes de transport
Bénéficiez de l'expertise du Groupe Hoffmann en tant que partenaire système dans l'industrie. Nous vous accompagnons dans la mise en place de votre opération - à commencer par des conseils produits indépendants du fabricant et la planification 3D de la fourniture et du montage. Nos conseillers spécialistes des chariots à outils choisissent avec vous les modèles qui répondent à vos besoins. Nous sommes à votre disposition sur rendez-vous, par e-mail et par téléphone.Demander une consultation personnalisée