Transpalettes 800 mm

Réf.: 919910 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur fourches (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 190 mm
Largeur 540 mm
Longueur fourches 800 mm
Largeur fourches 160 mm
⌀ galets 80×93 mm
Capacité de course 85 mm - 200 mm
⌀ roues directrices 200×50 mm
Capacité de charge 2 500 kg
Matériau roues directrices Caoutchouc plein souple
Matériau galets Nylon simple sans traces
Couleur jaune
Balance non
Poids 66 kg
Type de produit Transpalettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919910 800
EAN / GTIN 4017976021188
Réf. fabricant 2118

Description

Exécution:

Cadre et fourches en construction en coquille résistante à la torsion.
Timon robuste en tube d’acier avec contre-palier pour fonctionnement en poussée.
Galets simples en nylon ⌀ 80×93 mm.

Coloris:

Jaune, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier