Chariot repliable 3100

Réf.: 919808 3100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
120 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 3100
Hauteur replié 240 mm
Largeur replié 760 mm
Profondeur replié 495 mm
Largeur plateau 740 mm
Prof. plateau 480 mm
Hauteur plateau 150 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 100 mm
Charge admissible max. 150 kg
Matériau roue Caoutchouc plein
Poids 12,5 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots repliables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919808 3100
EAN / GTIN 4017976031002
Réf. fabricant 3100

Description

Exécution:

Cadre en tube d’acier avec poignée rabattable, 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage).
Plate-forme en tôle d’acier pressée, avec revêtement antidérapant collé. Bandage en caoutchouc plein.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier