{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 3101 | |
Hauteur replié | 275 mm | |
Largeur replié | 920 mm | |
Profondeur replié | 630 mm | |
Largeur plateau | 910 mm | |
Prof. plateau | 610 mm | |
Hauteur plateau | 185 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 125 mm | |
Charge admissible max. | 250 kg | |
Matériau roue | Caoutchouc plein | |
Poids | 18,5 kg | |
Norme | EN 1757-3 | |
Type de produit | Chariots repliables |
Référence article | 919808 3101 | |
EAN / GTIN | 4017976031019 | |
Réf. fabricant | 3101 |