{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur de col L1 | 60 mm | |
Longueur totale Ltot | 117 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 33 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,79 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 7,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222055 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707539 | |
Réf. fabricant | THN07630 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier, Queue Weldon, ⌀ D / nombre de dents Z: 25/2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 246.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 299.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 297.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 272.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 297.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 60 mm | 39 mm | 36 mm | 39 mm | 39 mm |
Angle d'attaque κ | 10 degré | 9 degré | 90 degré | 16 degré | 15 degré |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 9 mm | 10,6 mm | 13 mm | 15 mm |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |