{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GSZ4-280EL | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 350 W | |
Plage de vitesses de rotation | 13 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
⌀ maximal pinces de serrage | 6 mm | |
Poids | 1,5 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Longueur câble | 4 m | |
Présélection électronique de la vitesse de rotation | oui | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 077261 722324 | |
EAN / GTIN | 4014586880594 | |
Réf. fabricant | 72232460000 |