{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 110×110 mm | |
Ouverture de clé 1 | 7 mm | |
Ouverture de clé 2 | 8 mm | |
Ouverture de clé 3 | 10 mm | |
Ouverture de clé 4 | 13 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier pour traitement thermique, chromé | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 621100 3 | |
EAN / GTIN | 2050001011909 | |
Réf. fabricant | 621100 3 |