HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Réf.: 202416 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / -0,03
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Steel
⌀ dents DC 5 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,03
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 45 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 25 mm
⌀ de détalonnage D1 4,8 mm
Longueur totale L 62 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202416 5
EAN / GTIN 4045197776341
Réf. fabricant 202416 5

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l'ébauche et la finition.
Jusqu'à 0,7×D en pleine matièreavec avances maximales et très faible génération de vibrations.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 5mm

HOLEX Pro Steel fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF  35.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
55,90 CHF
CHF  37.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  63.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF  27.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
52,90 CHF
CHF  31.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  59.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  28.25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col L1 avec détalonnage 25 mm 19 mm 24 mm 17 mm 19 mm 24 mm 19 mm
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,4×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,5×D pour le contournage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Tolérance ⌀ nominal 0 / -0,03 f8 f8 0 / -0,03 f8 f8 e8
Type N N N N N N N
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,05 mm 0,048 mm 0,048 mm 0,05 mm 0,048 mm 0,048 mm 0,04 mm
Méthode d'usinage HPC MTC MTC HPC MTC MTC HPC
Pas des arêtes de coupe Différent Différent Différent Différent Différent Différent différent

De la même série "Pro Steel" Afficher tout