Plateaux de travail avec revêtement Eterlux 1000 mm

Réf.: 926281 1000
(CHF 369,33 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 1 000 mm
    Profondeur 750 mm
    Epaisseur 50 mm
    Revêtement plan de travail Eterlux (mélamine / résine phénolique)
    Epaisseur revêtement 2,7 mm
    Surface plan de travail Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
    Couleur surface du plan de travail gris clair
    Exécution lisière 4 côtés
    Lisière en ABS 3 mm
    Type de produit Plateaux d'établis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 926281 1000
    EAN / GTIN 4062406106621
    Réf. fabricant 926281 1000

    Description

    Exécution:

    Profondeur de plan 750 mm, épaisseur 50 mm: Avec alésages sous le plan de travail pour fixation de caissons de tiroirs et de piètements (éléments individuels Vario).

    Remarque(s):

    Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 3000 mm de long et 1000 mm de profondeur.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier