Plateaux de travail avec revêtement Eterlux 1500 mm

Réf.: 926281 1500
(CHF 357,78 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur 1 500 mm
    Profondeur 750 mm
    Epaisseur 50 mm
    Revêtement plan de travail Eterlux (mélamine / résine phénolique)
    Epaisseur revêtement 2,7 mm
    Surface plan de travail Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
    Couleur surface du plan de travail gris clair
    Exécution lisière 4 côtés
    Lisière en ABS 3 mm
    Type de produit Plateaux d'établis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 926281 1500
    EAN / GTIN 4062406106638
    Réf. fabricant 926281 1500

    Description

    Exécution:

    Profondeur de plan 750 mm, épaisseur 50 mm: Avec alésages sous le plan de travail pour fixation de caissons de tiroirs et de piètements (éléments individuels Vario).

    Remarque(s):

    Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 3000 mm de long et 1000 mm de profondeur.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier