Chargeur 4ULTRA

Réf.: 081590 4ULTRA
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Digimatic
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Digimatic
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Tension nominale 100 V - 240 V
Courant de charge maximal 2 A
Nombre maximal d'emplacements de charge 4
Nombre d'emplacements de charge pour USB 1
Longueur 170 mm
Largeur 110 mm
Hauteur 37,5 mm
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Réf. fabricant 1001-0080

Description

Exécution:

Chargeurs et stations d'entretien à microcontrôleur pour piles avec surveillance individuelle et reconnaissance de défaillance des piles. Indication d'état par emplacement de charge, arrêt automatique à la fin de la charge, protection contre la surcharge et charge d'entretien. Tension d'entrée 100−240 V.
Avec affichage LCD pour une surveillance détaillée de la charge et retours acoustiques supplémentaires.

Utilisation:

Emplacements de charge pour batteries NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA ou 1-3 × Baby C ou 1-2 × Mono D.
Emplacements de charge pour batteries Li-Ion: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc. ou 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 ou 1-2 × 3265. Convient également pour la recharge des batteries de la référence 659005.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier