Messkoffer mit digitalem Messschieber, Set 9 teilig

Artikel-Nr.: Z411426 SET2
Rabatt
392.50 CHF
Preis gültig bis zum 30.09.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z411426 SET2
EAN / GTIN 2000000691398

Beschreibung

Beschreibung:

GARANT NEW Messkoffer Set 9 Teilig Set2
Lieferumfang:
  • Messschieber 0-150mm ( 3 Varianten )
  • Mikrometer 0-25mm
  • INOX Stahlmassstab 150mm
  • Taschen-Reissnadel HM
  • Fühlerlehre Stahl 13teilig
  • Gewindeschablone M/W
  • Inox Radienlehre 1-7
  • Inox Haarwinkel 100x70mm
  • Tiefenmessbrücke

    Ausführung: Hochwertiger Kunstoffkoffer mit Schaumstoffeinlage und Beschriftungsfeld
  • Merkmal:

    Typ: mit Messschieber digital IP54. 412682 150

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb