Sortimentsbox Standardverschraubungen SET1

Artikel-Nr.: P08024 SET1
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff Messing
    Produktart Kupplung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer P08024 SET1
    EAN / GTIN 4047322217460

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sortimentsbox Messingdrehteile, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
    Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Tüllen, Muffen, Doppelnippeln, Reduziernippeln, Verschlussschrauben und Gegenmuttern aus unserem Messingdrehteile-Programm. Insgesamt 35 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 21 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.

    Inhalt:

    30 Einschraubschlauchtüllen: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
    38 Doppelnippel: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
    19 Reduziernippel G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
    18 Muffen G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
    Verschlussschrauben G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
    15 Doppelschlauchtüllen 6, 9, 13 mm
    20 Gegenmuttern G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
    Gewindekleber 10 ml
    1 PTFE-Dichtband

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb