Sortimentsbox Standardverschraubungen, Typ: SET2

Artikel-Nr.: P08024 SET2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer P08024 SET2
EAN / GTIN 4047322187459
Hersteller Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Ausführung:

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen „Blaue Serie“.
Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Teilen unserer Schnellsteckverbindungen. Insgesamt 31 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.

Inhalt:

40 gerade Steckverschraubungen: G 1/8-4; G 1/8-6; G 1/4-6; G 1/4-8; G 3/8-8
30 drehbare L-Steckverschraubungen: G 1/8-4; G 1/8-6; G 1/4-6; G 1/4-8; G 3/8-8
25 gerade Steckverbindungen: 4, 6, 8 mm
15 gerade Steckverbindungen, reduzierend: 6/4; 8/6; 10/8
10 L-Steckverbindungen: 6, 8 mm
20 T-Verbinder: 4, 6, 8 mm
9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend: 6/8; 6/10; 8/10
10 Verschlussstecker: 6, 8 mm
10 Muffen: G 1/8; G 1/4; G 3/8
1 PTFE-Dichtband
1 Schlauchabschneider

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb