WPEB 050302N12 IC08 Positive 8°-Präzisionswendeschneidplatten mit 12° Freiwinkel und 80°- und 84°-Trigon-Wendeschneidplatten mit flachem Spanwinkel für die Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: L24320 28
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24320 28
EAN / GTIN 7291075125405
Herstellernummer 5505960

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer W, Eckenradius (RE) 0.2 mm, Richtung (HAND) Neutral, Schneidkantenlänge (L) 5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 7.94 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer W
  • Hauptfreiwinkel (AN) 12 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidkantenlänge (L) 5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.7 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 7.94 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb