{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | IC807 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | F3P | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1,8 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 245 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | VCMT 160404-F3P IC807 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261392 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075338362 | |
Herstellernummer | 3358937 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VCMT 160404, Sorte: IC807
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 19.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Schneidstoff | HM | HM |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1,8 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 245 m/min | 50 m/min - 110 m/min |