{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7415-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | S | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | TIS | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 110 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261372 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749781 | |
Herstellernummer | 261372 HB7415-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7415-1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Sorte | HB7415-1 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Spanbrecher | TIS | SS | VS |
Hauptanwendung | S | P | M |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |