WPEX 060400L12 IC08 Positive 80°- und 84°-Trigon- Wendeschneidplatte mit 8° und 12° Freiwinkel sowie Spanformer zum Schlichten, für die Präzisionsbearbeitung

Artikel-Nr.: L24320 17
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24320 17
EAN / GTIN 7291075125047
Herstellernummer 5505946

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer X, Eckenradius (RE) 0 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4 mm

Merkmal:

  • Spanformer X
  • Hauptfreiwinkel (AN) 12 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.7 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.2 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb