SCD0344-0850-0394SXC20 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 30xD

Artikel-Nr.: L24240 960
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 960
EAN / GTIN 7291075478280
Herstellernummer 3405955

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.394″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.344″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.344″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 9.05″ ,Gesamtlänge (OAL) 11.42″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 8.5039″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.394″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.344″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.344″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.344″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 9.05″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 11.42″
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.575″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 8.5039″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb