SCD0234-0913-0236SXC40 IC908 Vollhartmetallbohrer mit inneren Kühlmittelkanälen, Bohrtiefe 40xD

Artikel-Nr.: L24020 100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24020 100
    EAN / GTIN 7291075442205
    Herstellernummer 9573109

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.236″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.234″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.234″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 9.45″ ,Gesamtlänge (OAL) 11.417″ ,Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees ,Nutzlänge (LU) 9.134″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.236″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Nenndurchmesser: 0.234″
    • Bohrdurchmesser (DC): 0.234″
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.234″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Spannutenlänge (LCF): 9.45″
    • Number of Teeth: 2
    • Gesamtlänge (OAL): 11.417″
    • Winkel, 1. Stufe (SIG): 135 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.77″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 9.134″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb