SCD0328-236-0375ACP5N IC908 DIN 6537-Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: L24240 494
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 494
EAN / GTIN 7291075398014
Herstellernummer 6309515

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.328″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.328″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.36″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.06″ ,Nutzlänge (LU) 1.92″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.328″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.328″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.328″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 2.36″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 4.06″
  • Schaftlänge (LS): 1.59″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1.92″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb