SCD 086-035-100 AP3N IC908 DIN 3567-Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: L24240 169
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24240 169
EAN / GTIN 7291075370485
Herstellernummer 6154763

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 8.6 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 47 mm, Gesamtlänge (OAL) 89 mm, Nutzlänge (LU) 35 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 8.6 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 47 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 89 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 40 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 35 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb