SCD 078-029-080 AP3N IC908 DIN 3567-Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: L24240 146
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24240 146
    EAN / GTIN 7291075370409
    Herstellernummer 6154755

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 7.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 41 mm, Gesamtlänge (OAL) 79 mm, Nutzlänge (LU) 29 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrdurchmesser (DC) 7.8 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Spannutenlänge (LCF) 41 mm
    • Number of Teeth 2
    • Gesamtlänge (OAL) 79 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 36 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 29 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb