SCD 041-036-060 ACP8N IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: L24240 133
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDDRILL
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24240 133
    EAN / GTIN 7291075398854
    Herstellernummer 6312109

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 4.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 43 mm, Gesamtlänge (OAL) 81 mm, Nutzlänge (LU) 36 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Bohrdurchmesser (DC) 4.1 mm
    • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.1 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Spannutenlänge (LCF) 43 mm
    • Number of Teeth 2
    • Gesamtlänge (OAL) 81 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 35 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 36 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb