MTECD 0805C14 28UN IC908 Kurze, linke Vollhartmetall-Gewindefräser zum Bohren und Fasen von UN-Gewinden

Artikel-Nr.: L24210 29
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24210 29
EAN / GTIN 7291075450477
Herstellernummer 5667204

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 5 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewinde Nenndurchmesser 1/4-3/8, Gewinde Nenndurchmesser 1/4-3/8, Gewindegrösse 1/4-3/8, Gewindegrösse 1/4-3/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser 1/4-3/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 28 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 14.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb