MTECS 0312C98 20UN IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindewirbler für die Herstellung von UN-Gewinden (für gehärteten Stahl)

Artikel-Nr.: L24210 111
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24210 111
    EAN / GTIN 7291075196344
    Herstellernummer 5606873

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Thread Form Type (THFT): UN60
    • Gewinde pro Zoll (TPI): 20 Threads/″
    • Nutzlänge (LU): 0.98″

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb