Beschreibung:
Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.413″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Gewinde Nenndurchmesser 9/16 ,Gewinde Nenndurchmesser 9/16 ,Gewindegrösse 9/16 ,Gewindegrösse 9/16 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 12 Threads/″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.413″
- Schneidenlänge max. (APMX): 1.04″
- Anzahl Schneiden (NOF): 3
- Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
- Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
- Aufnahmeschaft: Round
- Thread Form Type (THFT): UN60
- Gewinde Nenndurchmesser:: 9/16
- Gewinde pro Zoll (TPI): 12 Threads/″