TPF M-3X0.5-F HETI HSS Maschinen-Gewindeformer mit spiralförmiger Spannut für ISO Gewinde DIN 13.

Artikel-Nr.: L24190 328
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSS TAP
Produktart Gewindeformer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 328
EAN / GTIN 7291075011012
Herstellernummer 4445229

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindeformer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 56 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M3, Gewindesteigung (TP) 0.5 mm, Nutzlänge (LU) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Gesamtlänge (OAL) 56 mm
  • Gewindebohrer-Standard DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 11 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M3
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.5 mm
  • Nutzlänge (LU) 18 mm

Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb