TPS M-5X0.8-W HS HSS Maschinengewindebohrer mit 40° spiralförmiger Spannut rechts für metrische Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung von Stahl mit guter Zerspanung.

Artikel-Nr.: L24190 119
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSS TAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 119
EAN / GTIN 7291075009958
Herstellernummer 4445086

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 70 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5, Gewindesteigung (TP) 0.8 mm, Nutzlänge (LU) 25 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 20 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 70 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 8 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.8 mm
  • Nutzlänge (LU) 25 mm

Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb