TPS M-2X0.4-N HEST HSS Rechte 40° Maschinen- Gewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung von legiertem Stahl

Artikel-Nr.: L24190 129
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSS TAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 129
EAN / GTIN 7291075191127
Herstellernummer 4445098

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2, Gewindesteigung (TP) 0.4 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 2.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 8 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M2
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.4 mm

Aus der gleichen Serie "HSS TAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb