ECF D-2/45-4C06 IC900 45° Vollhartmetall-Schaftfräser zum Fasen und Senkfräsen.

Artikel-Nr.: L24180 2390
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 2390
EAN / GTIN 7291075005059
Herstellernummer 5621679

Beschreibung

Beschreibung:

Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 2 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 2 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb