EBSI-A-3 250-313-C250 IC900 Kurze Vollhartmetall-Kugelschaftfräser. 3 Schneiden, 30° Spiralwinkel.

Artikel-Nr.: L24180 1944
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 1944
EAN / GTIN 7291075120592
Herstellernummer 5620982

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Kugelfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/4″ ,Nenndurchmesser 0.25″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.313″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Eckenradius (RE): 1/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/4″
  • Nenndurchmesser: 0.25″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.313″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb