EC-H7 20-60C20CFR2.5-M140 IC902 Schaftfräser mit 7 Schneiden, verschiedenen Spiralwinkeln und ungleicher Teilung zum CHATTERFREE-Hochgeschwindigkeits-Schlichtfräsen

Artikel-Nr.: L24180 1109
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 1109
EAN / GTIN 7291075343663
Herstellernummer 3344072

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 60 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 7, Gesamtlänge (OAL) 140 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Eckenradius (RE) 2.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 60 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 7
  • Drallwinkel (FHA) 37 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb